iPhone13ProMax専用 背面ケース ラバーコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72787558 品番OWL-CVID6717-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,780
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

表面のラバーコーティング加工は高級感があり、なめらかな手触りが気持良く、持ちやすさと美しさを両立しています。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用し、薄さをと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。ケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。

材質PC、亜鉛 ネイビー タイプケース型 本体質量(g)約 26 対応機種iPhone 13 Pro Max (6.7インチ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×13×163 RoHS指令(10物質対応)対応 特性薄型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする