エアハンド(ロングストローク)HFTKL25B

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72787656 品番HFTKL25B
参考基準価格(税別)¥17,280 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
使用圧力範囲(MPa)0.25〜0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする