iPhone 13 耐衝撃 ProCa + TailRing

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72787725 品番RT-P31AC5/PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

リングがセットになった耐衝撃ケースハニカム構造&エアクッション付。指が痛くならないベルトリング付き。好きな位置に貼れ、スタンドとしても使用可能。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。ケース内側は衝撃から端末を守るハニカム構造。

用途モバイルアクセサリー 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金、ポリエステル ケース形状衝撃吸収 ペールブルー 質量(g)100 タイプケース型 対応機種iPhone 13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.9×7.6×1.4 特性耐衝撃、ストラップホール付、スタンド機能 ケースハード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする