AirTAC
AirTACの ロータリアクチュエータ/エアチャック
AirTACの エアチャック
AirTACの 平行開閉形
薄型エアハンドHFD8X15
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72787848
品番
HFD8X15
参考基準価格(税別)
¥14,885
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
使用圧力範囲(MPa)
0.25〜0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜70
配管接続口径
M3X0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有