AirTAC
AirTACの ロータリアクチュエータ/エアチャック
AirTACの エアチャック
AirTACの 平行開閉形
薄型エアハンドHFD25X80
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72787866
品番
HFD25X80
参考基準価格(税別)
¥28,765
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
80
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜70
配管接続口径
M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有