薄型エアハンドHFD8X30

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72787936 品番HFD8X30
参考基準価格(税別)¥16,580 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ストローク(mm)30 使用圧力範囲(MPa)0.25〜0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜70 配管接続口径M3X0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする