RT-P32AC3/B iPhone 13 Pro 耐衝撃 ProCa レイ・アウト 72788188

RT-P32AC3/B iPhone 13 Pro 耐衝撃 ProCa レイ・アウト 72788188
RT-P32AC3/B iPhone 13 Pro 耐衝撃 ProCa レイ・アウト 72788188
RT-P32AC3/B iPhone 13 Pro 耐衝撃 ProCa レイ・アウト 72788188
RT-P32AC3/B iPhone 13 Pro 耐衝撃 ProCa レイ・アウト 72788188
RT-P32AC3/B iPhone 13 Pro 耐衝撃 ProCa レイ・アウト 72788188
RT-P32AC3/B iPhone 13 Pro 耐衝撃 ProCa レイ・アウト 72788188
RT-P32AC3/B iPhone 13 Pro 耐衝撃 ProCa レイ・アウト 72788188
RT-P32AC3/B iPhone 13 Pro 耐衝撃 ProCa レイ・アウト 72788188
RT-P32AC3/B iPhone 13 Pro 耐衝撃 ProCa レイ・アウト 72788188

iPhone 13 Pro 耐衝撃 ProCa

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード72788188品番RT-P32AC3/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ソフトとハードの二重構造ハニカム構造&エアクッション付。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側は衝撃から端末を守るハニカム構造。カメラに傷が付きにくい肉厚設計。

用途モバイルアクセサリー対応機種iPhone 13 Proタイプケース型ブラック特性耐衝撃、ストラップホール付材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂ケース形状衝撃吸収質量(g)80ケースハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする