高圧ホース, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72790438 品番6.110-043.0
参考基準価格(税別)¥65,100 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

高圧洗浄機用の20mホースです。内径10mm、耐熱温度155℃、耐圧220Barです。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
ID:ID 10
温度 (℃):最大 155
最大許容圧力 (bar):220
長さ (m):20
接続ねじ:2 x EASY!Lock
梱包質量 (kg):5.4

適合機種HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 種別ID:10 長さ(m)20 温度(℃)最大155 接続ねじ2×EASY!Lock RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする