- カーボンポールNL SLIK(スリック) 72790446 - カーボンポールNL SLIK(スリック) 72790446 - カーボンポールNL SLIK(スリック) 72790446 - カーボンポールNL SLIK(スリック) 72790446

カーボンポールNL

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72790446 品番-
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質カーボン 質量(g)315 全高(mm)760 パイプ径(Φmm)32 取付ねじオスネジ:U1/4インチ(雲台) 三脚取付ねじメスネジ:U1/4インチ(アダプターを取り外すとU3/8インチに対応) 縮長(mm)435 ロックナット式脚ロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする