エイブル300STN雲台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72790604 品番-
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

中型三脚に対応する1ハンドル3ウェイ雲台。シンプルな構造で、持ち運び時にもハンドルを外さずにケースに収納が可能。

適合脚脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚 寸法(mm)40×50(カメラ台) 高さ(mm)75 質量(g)290 最大積載量(kg)2 取付ねじU1/4(カメラ) 三脚取付ねじU1/4 ベース径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする