スマートフォン用マルチバンド MONOSTIC Lock プラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72790708 品番 F-GL-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

MOMOSTICKは、スマートフォンなどの本体やケース、カバーの裏面に貼り付け、指を通して持つことで、ホールド性を向上させたり、落下防止に役立つマルチバンドです。
スマホ操作時のバンドとしてだけでなく、スマホスタンドとしても利用できる、とても便利なアクセサリーです。
「MOMOSTICK Lock プラス」は新たにスライドロック機構を搭載。不意にバンド部が起き上がることを防ぎ、よりスマートに持ち運ぶことが可能になりました。
お持ちのスマートフォンのカラーやその日のコーディネートによってお選びいただけるよう、豊富なカラーバリエーションをご用意。

ネオングリーン 質量(g)7 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×4×82 特性マルチバンド、スタンド機能、スライドロック機構
注意
※一部材質の機種には取り付けができない可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする