曜日別特売
4.111-035.0 アダプター No.7 ケルヒャー 72790797

4.111-035.0 アダプター No.7 ケルヒャー 72790797
4.111-035.0 アダプター No.7 ケルヒャー 72790797

アダプター No.7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
72790797
品番
4.111-035.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500

新システムのアクセサリーと従来品アクセサリーの接続用アダプターです。EASY! Lock 接続アダプター No. 7
温度 (℃):最大 155
最大許容圧力 (bar):300
接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続
梱包質量 (kg):0.2

適合機種
HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B、
温度(℃)
最大155
最大圧力(bar)
許容:300
RoHS指令(10物質対応)
対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
727907974.111-035.0896628864.111-035.04.111-035.0 EASYLock 接続アダプター ケルヒャー 89662886EASYLock 接続アダプターケルヒャー1個
¥7,598
税込¥8,358
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする