BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付ブラシ関連商品
六角軸万能アーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72790884
品番
D-872
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
インパクトドライバー・電動ドリル兼用型
用途
ラバーパット・丸砥石・バフ・ワイヤーブラシなどの取り付けに。
仕様
穴径12.7mm用
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
寸法(mm)
75×40×40
質量(g)
66
適合工具
インパクトドライバー・電動ドリル(兼用型)