六角軸平型ブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72790893 品番IH-761
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ

用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。 材質本体:メッキ銅線 軸径(Φmm)6.35六角軸 寸法(mm)40×50×50 質量(g)47 タイプ平型ブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 適合工具電気ドリル・インパクトドライバー ブラシ径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする