BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付研磨
BIGMAN(ビッグマン)の フェルトバフ
六角軸付鉄バフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72790927
品番
D-712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
金属の磨きや仕上げに
軸径(Φmm)
6.35
直径(Φmm)
75
軸
六角軸シャンク
材質
綿
適合
(研磨剤)赤棒、(面の目安)荒目・中目
対応材質
鉄、ステンレス
用途
鉄、ステンレスなどの研磨・荒取りに(キズのぼかしなど)