六角軸付フェルトバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72790954 品番 D-717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

金属の磨きや仕上げに

用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに 適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒 材質羊毛(ウール) 軸径(Φmm)6.35 直径(Φmm)75 対応材質金属・石材・樹脂 六角軸シャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする