BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付研磨
BIGMAN(ビッグマン)の フェルトバフ
六角軸付フェルトバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72790963
品番
D-718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
金属の磨きや仕上げに
用途
金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに
適合
(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒
材質
羊毛(ウール)
軸径(Φmm)
6.35
直径(Φmm)
100
対応材質
金属・石材・樹脂
軸
六角軸シャンク