BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付研磨
BIGMAN(ビッグマン)の フェルトバフ
六角軸付ネルバフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72790979
品番
D-719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属の磨きや仕上げに
用途
真鍮、ステンレス、樹脂などのツヤ出しや研磨剤(油)の拭き取りに
適合
(面/目安)中細目・細目、(研磨剤)白棒
材質
綿(ネル生地=フランネル)
軸径(Φmm)
6.35
直径(Φmm)
50
対応材質
真鍮、ステンレス、樹脂
軸
六角軸シャンク