BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付研磨
BIGMAN(ビッグマン)の フェルトバフ
六角軸付ネルバフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72790988
品番
D-720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属の磨きや仕上げに
用途
真鍮、ステンレス、樹脂などのツヤ出しや研磨剤(油)の拭き取りに
適合
(面/目安)中細目・細目、(研磨剤)白棒
材質
綿(ネル生地=フランネル)
軸径(Φmm)
6.35
直径(Φmm)
75
対応材質
真鍮、ステンレス、樹脂
軸
六角軸シャンク