BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付研磨
BIGMAN(ビッグマン)の フェルトバフ
六角軸付ネルバフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72790997
品番
D-721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属の磨きや仕上げに
用途
真鍮、ステンレス、樹脂などのツヤ出しや研磨剤(油)の拭き取りに
適合
【研磨剤】白棒・青棒
材質
綿(ネル生地)
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
長さ(mm)
【バフ】100
寸法(mm)
60×100×100
質量(g)
42
タイプ
ネルバフ
適合工具
電気・充電ドリル・インパクトドライバー