BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付研磨
BIGMAN(ビッグマン)の フェルトバフ
六角軸付サイザルバフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72791006
品番
D-714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
金属の磨きや仕上げに
用途
ステンレス・金属などの仕上げに(荒めの仕上げに最適)
適合
(研磨剤)白棒・赤棒
材質
麻
軸径(Φmm)
6.35
直径(Φmm)
50
対応材質
ステンレス・金属
軸
六角軸シャンク