六角軸筆型ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72791024 品番IH-762
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ

用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。 材質本体:メッキ銅線 軸径(Φmm)6.35六角軸 寸法(mm)80×24×24 質量(g)69 タイプ筆型ブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 適合工具電気ドリル・インパクトドライバー ブラシ径(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする