iHelp
iHelpの 軸付研磨
iHelpの 軸付ダイヤモンド砥石
六角軸電着シャープナー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72791033
品番
IH-6DS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。
粒度
表:#400(中研磨)、裏:#1000(仕上研磨)
軸径(Φmm)
六角軸6.35(シャンク)
用途
一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。
寸法(mm)
48×75×75
質量(g)
67
タイプ
右回転専用・コンビネーション
ディスク径(Φmm)
75
適合工具
電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
ダイヤ幅(mm)
20(電着)
最高回転速度(min
-1
)
8000
注意
※電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー用です。それ以外の機械への装着は行わないで下さい。
※切断には向いておりません。