- 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越) 72791085 - 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越) 72791085 - 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越) 72791085 - 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越) 72791085 - 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越) 72791085 - 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越) 72791085

六角軸鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード72791085 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

充電ドライバーにワンタッチで着脱

用途鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材の穴あけに。 材質HSS 軸径(Φmm)6.35 穴あけ深さ(mm)ドリル径の5倍まで 適合材軟鉄、鋳鉄、鉄鋼、非鉄、非金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする