六角軸回転ヤスリカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状砲弾型 寸法(Φ×mm)14×35 注文コード72791103 品番D-811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は先端形状・寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

木材・アルミ・樹脂・軽金属用

用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用 材質炭素工具鋼 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000 先端形状砲弾型 寸法(Φ×mm)14×35 適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする