BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付研磨
BIGMAN(ビッグマン)の ロータリーバー
六角軸回転ヤスリカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
円柱型
寸法(Φ×mm)
14×35
注文コード
72791146
品番
D-815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途
文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用
材質
炭素工具鋼
軸径(Φmm)
6.35
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
(最高)5000
先端形状
円柱型
寸法(Φ×mm)
14×35
適合材
木材・アルミ・樹脂・軽金属用