iHelp
iHelpの 軸付研磨
iHelpの 軸付ブラシ
iHelpの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
六角軸回転ブラシセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3点)
注文コード
72791189
品番
IH-606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
3点の便利セット
用途
金属の錆、バリ落とし、塗装ハガシ、汚れ落とし、塗装前の下地処理、木材、変木、木の根の表面処理などに。
セット内容
筒型ブラシ・ホイールブラシ・カップ型ブラシ
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
質量(g)
【全体】218
入数
3個
ブラシ径(Φmm)
筒型ブラシ:約24、ホイールブラシ:約50、カップ型ブラシ:約40
最大許容回転数(s
-1
[r.p.m])
4500
材質(線材)
メッキ鋼線