iHelp
iHelpの 研磨ブラシ(グラインダー用)
iHelpの カップブラシ
六角軸カップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72791216
品番
IH-760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
電気ドリル・インパクトドライバーに取付け、回転させながら対象物にゆっくり当ててください。
用途
サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。
材質
本体:メッキ銅線
軸径(Φmm)
6.35六角軸
寸法(mm)
60×50×50
質量(g)
75
タイプ
カップブラシ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
適合工具
電気ドリル・インパクトドライバー
ブラシ径(Φmm)
50