両頭グラインダー砥石

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度120 砥材GC 注文コード72791259 品番G-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は粒度・砥材など6種類から選べます 他の種類を見る

卓上グラインダー用研削砥石。

用途
一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。
一般刃物工具の研削、研磨
適合材超硬合金、アルミ、陶磁器、非鉄金属、石材など 粒度120 穴径(Φmm)12.7 適合工具卓上グラインダー 形状1型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4200 砥材GC
注意
※電動工具本体の取扱説明書をよく読み安全に作業をして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
刃物の荒砥
松成木型製作所 様 (製造業)

交換取り付けするのはもう少し後になると思いますが、当方で使用する分には充分な製品だと思います。

対象商品:
72791268
2021-12-07
用途:
刈払機のチップソーのはとぎ
その他業種

取付面に対する平面度が出ていないので、グラインダーに据え付けると、左右に振れが生じる。振れが大きい不良品だと思われます。また砥粒がへ表面にブツブツ出ており、紙の貼ってあるクランプ面が平らでなくなっており、これも原因で振れが大きく出ていると思われます。ドレッサーでドレッシングを試みましたが、うまくドレッシングできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする