iHelp
iHelpの 切断
iHelpの 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72791453
品番
IH-630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
防錆効果を高める入念な表面処理、バリが少ない綺麗な切断面、コストパフォーマンスに優れたチップソー。
外径(Φmm)
147
刃数
52
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
一般木材
用途
一般木材の切断に
仕上
クリアニス表面仕上げ
適合工具
充電丸ノコ