iHelp
iHelpの 切断
iHelpの 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72791469
品番
IH-631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
防錆効果を高める入念な表面処理、バリが少ない綺麗な切断面、コストパフォーマンスに優れたチップソー。
外径(Φmm)
165
刃厚(mm)
1.6
適合材
木工
用途
一般木材の切断に
仕様
両側研磨刃・クリアニス仕上げ
寸法(mm)
165×165×1.6
ピッチ数
52
質量(g)
182
タイプ
一般木材用
内径(Φmm)
20