木工用チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72791478 品番IH-632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防錆効果を高める入念な表面処理、バリが少ない綺麗な切断面、コストパフォーマンスに優れたチップソー。

外径(Φmm)190 刃数52 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合材一般木材 用途一般木材の切断に 仕上クリアニス表面仕上げ 適合工具充電丸ノコ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする