IH-729 磨きジスク iHelp 72791593 IH-729 磨きジスク iHelp 72791593 IH-729 磨きジスク iHelp 72791593

磨きジスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72791593 品番 IH-729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。

粒度600 適合材鉄、ステンレス、木材 用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に 材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布 タイプ仕上げ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10 適合工具ディスクグラインダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする