iHelp
iHelpの 軸付研磨
iHelpの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤシャープナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72791609
品番
IH-DS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能
粒度
【ダイヤ】両面#200
寸法(mm)
105×105×1
直径(Φmm)
105
質量(g)
71
タイプ
ベーシック
穴径(Φmm)
20(15リング付)
適合材
樹脂
適合工具
100mmディスクグラインダー
ダイヤ幅(mm)
20(電着)
最高回転速度(min
-1
)
12000