iHelp
iHelpの 軸付研磨
iHelpの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤシャープナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72791618
品番
IH-DS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能
粒度
#200
外径(Φmm)
100
用途
鎌・鉈・はさみ等の曲がった面の研磨、バリ取りなど(曲面研磨用)
タイプ
曲面型
穴径(Φmm)
20(20→15変換ブッシュ付)
適合材
樹脂