iHelp
iHelpの 切断
iHelpの 切断砥石
iHelpの 金属用
鉄工用切断砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72791688
品番
IC305A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
2.8
砥粒
A36S(アルミナ砥粒)
補強ネット
シングル
対象
鉄工用
用途
軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など