iHelp
iHelpの 切断
iHelpの 切断砥石
iHelpの 金属用
鉄工用切断砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
外径(Φmm)
100
注文コード
72791697
品番
IC2A-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
2
砥粒
A砥粒(アルミナ)
補強ネット
シングル
対象
鉄工用
用途
軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など