iHelp
iHelpの 切断
iHelpの 切断砥石
iHelpの 金属用
鉄工用切断砥石
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
72791706
品番
IC2A-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
2
砥粒
A砥粒(アルミナ)
補強ネット
シングル
対象
鉄工用
用途
軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など