鉄工用オフセット砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 72791733 品番 IF4A36-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。

厚さ(mm)4 用途研削・切削バリ取り・研磨作業アングル・チャンネル・角棒・丸棒・パイプ 粒度36 内径(Φmm)15 外径(Φmm)100 砥粒A砥粒(アルミナ系)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする