鉄工用オフセット砥石

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72791749 品番 IF6A36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。

厚さ(mm)6 用途アングル・チャンネル・角棒・丸棒・パイプ 粒度36 内径(Φmm)15 外径(Φmm)100 砥粒A砥粒(アルミナ系)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする