BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 研削砥石
BIGMAN(ビッグマン)の オフセット砥石
弾性型溝入オフセット砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72791837
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
砥粒
GC(グリーンカーボン)砥粒
適合材
コンクリ石材用
用途
コンクリートのハツリ作業コンクリートの面取り・その他補修作業石材・アルミ・ガラスへの研削にも適しています。※重研削仕様となります。
粒度
24
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
砥石寸法(mm)厚さ
5