BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 研削砥石
BIGMAN(ビッグマン)の オフセット砥石
弾性型オフセット砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72791855
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
用途
ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、4ミリ厚によるオフセット力とタッチ力を併せ持ったマルチな商品です。#36は板金・溶接・塗装・建設現場などで多く使用されます。
粒度
36
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
砥粒
ジルコニア砥粒
適合材
鉄・ステンレス