切断砥石鉄工用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72791864 品番C-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

補強ネット入の鉄鋼用、切断砥石です。

用途鉄工切断に 厚さ(mm)2 寸法(mm)125×125×2 質量(g)60 タイプ丸ノコ用 穴径(Φmm)20 最高使用周速度(m/min)4300 最高回転速度(min-1)11000
注意
※保護メガネ・防塵マスク等、保護具を着用し使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする