BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の 切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)の 金属用
切断砥石鉄工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72791873
品番
C-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
補強ネット入の鉄鋼用、切断砥石です。
全長(mm)
110
外径(Φmm)
110
最高使用周速度(min
-1
[r.p.m])
4800
用途
鉄工切断に
穴径(Φmm)
20
適合工具
充電丸ノコ
対象
鉄工用
注意
※保護メガネ・防塵マスク等、保護具を着用し使用してください。