BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の 切断機用カッター(チップソー)
静音快速チップソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
165
刃数
52
注文コード
72791916
品番
M-714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽快切口・静音仕様!軽く切れる!精密なな切り口!低騒音・低振動!
用途
一般木材に使用できます。精密造作用
刃数
52
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
165
表面処理
クリア塗装/スリット:静音樹脂充填スリット
刃厚(mm)
1.3
刃の種別
両側面刃
適合材
一般木材