BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ハイスドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ハイスドリルセット
精密極細ドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
注文コード
72791934
品番
RS-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
精密加工用として最適です。
用途
真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基板などの小径サイズの穴あけに
付属品
専用ケース
材質
HSS高速度鋼
質量(g)
【全体】36
タイプ
精密極細
ケース寸法(mm)
125×67×10
サイズ(mm)
0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4
入数
10本(0.5〜1.4mm)