BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の 切断機用カッター(チップソー)
神業チップソー新建材ボード用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72791986
品番
BCS-P125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
木材・合板の切断に最適!!フッ素コーティング+高硬度チップ採用により長寿命!!
用途
木材、合板、集成材、パーチクルボード、プリント合板、化粧合板、ハードボード、MDF、コンパネ、べニア、デコラ板
適合機種
125mm 防じん・集じん・充電マルノコ
タイプ
新建材ボード用
ピッチ(mm)
42
対応材質
木材、合板
外径(Φmm)
125
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
9600(最高)
刃厚(mm)
1.6