BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の 切断機用カッター(チップソー)
神業チップソー鉄工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72792004
品番
BCS-T125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
鉄工材の切断に最適!!粘りのある超硬チップと最適な刃先処理で軽快・長寿命!
用途
鉄工材、鉄板、アングル鋼、C型チャンネル鋼、スパイラルダクト、デッキプレート、軽天材、一般軟鋼材
付属品
刃先カバー
適合機種
(125mm)防じんマルノコ・集じんマルノコ
寸法(mm)
125×125×1.6
直径(Φmm)
125
ピッチ数
28
質量(g)
127
タイプ
鉄工用
穴径(Φmm)
20
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
9600
適合材
鉄工材・鉄板・アングル鋼・C型チャンネル鋼・スパイラルダクト・デッキプレート・軽天材など一般軟鋼材。