BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の 切断機用カッター(チップソー)
神業チップソー石膏ボード用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72792056
品番
BCS-B100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
1.1
対応材質
石こうボード
用途
石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボード
適合機種
100mm 防じん・集じん・充電マルノコ
タイプ
石膏ボード用
ピッチ(mm)
30
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000(最高)