RS-300 マイクロドリルセット BIGMAN(ビッグマン) 72792458 RS-300 マイクロドリルセット BIGMAN(ビッグマン) 72792458 RS-300 マイクロドリルセット BIGMAN(ビッグマン) 72792458

マイクロドリルセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20本) 注文コード72792458 品番RS-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スライド蓋で1本づつ取り出せる

用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに 付属品専用ケース 材質HSS高速度鋼 質量(g)【全体】38 タイプ精密極細 ケース寸法(mm)125×67×10 サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6 入数20本(0.2〜1.6mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
半田吸い取り器のノズル清掃
有限会社サクラギコーポレーション 様

半田吸い取り器のノヅルの詰まりには苦労することが多いので、マイクロドリルは必需品である。穴のサイズの専用サイズが必要なので、各種そろえるのが面倒であるが、セットになっているため、大変助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする